Hellermanntyton - Capuchons d'extrémité Pincés polyoléfine noir PEC-9/3 - 416-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 9 mm
diamètre interne après rétreint - 3 mm
couleur - noir
taux de rétreint - 3:1
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Capuchon PEC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026323275
Réf. Sonepar
00816632327
Réf. Fournisseur
416-00002
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type:
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint:
9 mm
diamètre interne après rétreint:
3 mm
couleur:
noir
taux de rétreint:
3:1
longueur totale après rétrécissement:
35 mm
section nominale:
7...63 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
1.4 mm
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-45...125 °C
Les Atouts de l'article:
Les capuchons d'extrémité pincés Helashrink PEC sont utilisés pour la protection mécanique et environnementale d'épissures parallèles dans les harnais électriques. Leur installation rapide et facile permet également l'emploi de ces capuchons pour des applications non électriques.Capuchons de petite tailleMise en œuvre rapide et facileAvec adhésif à l'intérieur pour étanchéifierTaux de rétreint de 3:1Différents diamètres pour un large panel d'applicationsD'autres longueurs sont disponibles sur demande