Hellermanntyton - Collier de serrage avec plaque d'identification 25x8, naturel, longueur 100 mm - 111-81821

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 25 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Collier avec plaque d'identification

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660020490

Réf. Sonepar

00816002049

Réf. Fournisseur

111-81821

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

25 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

22...6 mm

Collier d'identification avec plaquette, Polyamide 6,6, Naturel, longeur 100 mm, largeur 25.0 mm, toron mini 6. mm, toron maxi 22.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

L'un des principaux avantages de ces colliers IT est de pouvoir en même temps fixer et indentifier les faisceaux de câbles.Colliers d'identification en PA6.6Pour une identification et une sécurisation facilité des torons en une étapeImpression d'étiquettes disponible pour un rendu de qualité professionnelleMarquage manuel possible avec le marqueur indélébile T82 (en noir et en rouge)