Hellermanntyton - Collier de serrage avec plaque d'identification 29x26,3, naturel, longueur 205mm - 111-85219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 29 mm
longueur de bande - 203.2 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier avec plaque d'identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026107219
Réf. Sonepar
00816610721
Réf. Fournisseur
111-85219
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
29 mm
longueur de bande:
203.2 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
diamètre du faisceau:
44...10 mm
Les Atouts de l'article:
L'un des principaux avantages de ces colliers IT est de pouvoir en même temps fixer et indentifier les faisceaux de câbles.Colliers d'identification en PA6.6Pour une identification et une sécurisation facilité des torons en une étapeImpression d'étiquettes disponible pour un rendu de qualité professionnelleMarquage manuel possible avec le marqueur indélébile T82 (en noir et en rouge)