Hellermanntyton - Collier de serrage avec plaque d'identification, blanc, longueur 100 mm - 111-81009

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • longueur - 100 mm

  • transparent - Non

  • fluorescent - Non

  • largeur - 2.2 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026190563

Réf. Sonepar

00816619056

Réf. Fournisseur

111-81009

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

couleur:

blanc

longueur:

100 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

largeur:

2.2 mm

Collier d'identification avec plaquette, Polyamide 6,6, Blanc, longeur 100 mm, largeur 2.2 mm, toron mini 5.0 mm, toron maxi 2.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

HellermannTyton propose une solution simple et rentable pour identifier les tuyaux et conduites par exemple pour le Gaz et l'eau ou les câbles avec ou sans marquage. Les colliers marqués les plus populaires sont des séquences de nombre et utilisés pour la traçabilité et les audit de vérification pour les saces de transports pouvant contenir des déchets de papier avant destruction, des déchets medicaux provenant des hopitaux. Ces lliens peuvent également être imprimés à façon aves un nom de société, un emplacement, une zone ou un service spécifique. Les produitssont fournis aux clients le plus osuvent dansles domaines suivants: service publique, agroalilmentaire, agriculture, pharmacie, hopitaux, magasins de location, société de transport, entretien et étalonnage.