Hellermanntyton - Collier de serrage marqué à façon, T50R 50X1,5mm, Bleu, longueur 200mm - 137-00154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
longueur - 200 mm
transparent - Non
fluorescent - Non
largeur - 4.6 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier T50R marqué
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660685248
Réf. Sonepar
00816068524
Réf. Fournisseur
137-00154
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur:
bleu
longueur:
200 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
largeur:
4.6 mm
Collier d'identification imprimé par marquage laser à façon, Polyamide 6,6, Bleu, longeur 200 mm, largeur 50.0 mm, conditionnement par sachet de 100pièces
Les Atouts de l'article:
HellermannTyton offre une solution simple et économique d'identification de tubes ou de câbles. Les colliers les plus courants sont numérotés en séquence et offrent une traçabilité ainsi qu’une piste d’audit. L’impression peut également être personnalisée avec le nom de votre entreprise, d’un site ou d’un département spécifique. Ces produits conviennent aux secteurs suivants : fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, traitement d’aliments destinés au milieu hospitalier, agriculture, location de matériel, services d’entretien et d’étalonnage.Idéal pour identifier une piste d’audit, des dates d’étalonnage ou un indicateur de rejetFacile à appliquer, simple à insérer et à serrerImpression par faisceau laser, idéale pour garantir la durabilitéImpression offset par transfert thermique idéale pour des graphismes haute définitionTrès bonne lisibilité des caractèresPossibilité d’envoyer électroniquement les tâches d’impression et les images
Les Atouts de l'article:
HellermannTyton offre une solution simple et économique d'identification de tubes ou de câbles. Les colliers les plus courants sont numérotés en séquence et offrent une traçabilité ainsi qu’une piste d’audit. L’impression peut également être personnalisée avec le nom de votre entreprise, d’un site ou d’un département spécifique. Ces produits conviennent aux secteurs suivants : fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, traitement d’aliments destinés au milieu hospitalier, agriculture, location de matériel, services d’entretien et d’étalonnage.Idéal pour identifier une piste d’audit, des dates d’étalonnage ou un indicateur de rejetFacile à appliquer, simple à insérer et à serrerImpression par faisceau laser, idéale pour garantir la durabilitéImpression offset par transfert thermique idéale pour des graphismes haute définitionTrès bonne lisibilité des caractèresPossibilité d’envoyer électroniquement les tâches d’impression et les images