Hellermanntyton - Collier de serrage marqué à façon, T50R 50X1,5mm, Noir, longueur 200mm - 137-00150

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • longueur - 200 mm

  • transparent - Non

  • fluorescent - Non

  • largeur - 4.6 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5022660685200

Réf. Sonepar

00816068520

Réf. Fournisseur

137-00150

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

couleur:

noir

longueur:

200 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

largeur:

4.6 mm

Collier d'identification imprimé par marquage laser à façon, Polyamide 6,6, Noir, longeur 200 mm, largeur 50.0 mm, conditionnement par sachet de 100pièces

Les Atouts de l'article:

HellermannTyton offre une solution simple et économique d'identification de tubes ou de câbles. Les colliers les plus courants sont numérotés en séquence et offrent une traçabilité ainsi qu’une piste d’audit. L’impression peut également être personnalisée avec le nom de votre entreprise, d’un site ou d’un département spécifique. Ces produits conviennent aux secteurs suivants : fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, traitement d’aliments destinés au milieu hospitalier, agriculture, location de matériel, services d’entretien et d’étalonnage.Idéal pour identifier une piste d’audit, des dates d’étalonnage ou un indicateur de rejetFacile à appliquer, simple à insérer et à serrerImpression par faisceau laser, idéale pour garantir la durabilitéImpression offset par transfert thermique idéale pour des graphismes haute définitionTrès bonne lisibilité des caractèresPossibilité d’envoyer électroniquement les tâches d’impression et les images