Hellermanntyton - Collier métallique 201x7.9 mm en Inox 316 - MBT8H - 111-94089


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 201 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - fermeture à bille/sphère
couleur - argent
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier métallique MBT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660020667
Réf. Sonepar
00816002066
Réf. Fournisseur
111-94089
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
201 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
couleur:
argent
épaisseur de bande:
0.3 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2000 N
température de fonctionnement:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
50...12 mm
détectable:
Non