Hellermanntyton - Collier métallique 362x4.6 mm en Inox 316- MBT14S - 111-93149

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier métallique 362x4.6 mm en Inox 316- MBT14S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 362 mm

  • couleur - argent

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660020629

Réf. Sonepar

00816002062

Réf. Fournisseur

111-93149

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

362 mm

couleur:

argent

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.3 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

900 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

102...12 mm

détectable:

Non

Collier métallique avec système de verrouillage à bille - MBT14S, 362 mm x 4.6 mm, Inox 316, toron mini 15.0 mm, toron maxi 102.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu'une solution métallique est inévitable pour des raisons de sécurité : résistance au feu et tenue mécanique exceptionnelle exigées. Ces colliers trouvent leur place dans divers domaines, tels que les industries navale, agroalimentaire, automobile et du transport, ainsi que pour toute application imposant de très hautes températures d'utilisation.Colliers métalliques non réutilisables fabriqués à partir d'acier inoxydable type 316Système de verrouillage à bille(s) brevetéExcellente résistance à la corrosion et aux intempériesRemarquable résistance chimiqueMatière amagnétiqueRésistance à haute températureMatière non inflammable