Hellermanntyton - Collier métallique 521x12.3 mm en Inox 316 - MBT20XH - 111-95209

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier métallique 521x12.3 mm en Inox 316 - MBT20XH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.3 mm

  • longueur de bande - 521 mm

  • couleur - argent

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660097188

Réf. Sonepar

00816009718

Réf. Fournisseur

111-95209

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

12.3 mm

longueur de bande:

521 mm

couleur:

argent

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.3 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2700 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

152...12 mm

Collier métallique avec système de verrouillage à billes MBT20XH, 521 mm x 12.3 mm, Inox 316, toron mini 17.0 mm, toron maxi 152.0 mm, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu'une solution métallique est inévitable pour des raisons de sécurité : résistance au feu et tenue mécanique exceptionnelle exigées. Ces colliers trouvent leur place dans divers domaines, tels que les industries navale, agroalimentaire, automobile et du transport, ainsi que pour toute application imposant de très hautes températures d'utilisation.Colliers métalliques non réutilisables fabriqués à partir d'acier inoxydable type 316Système de verrouillage à bille(s) brevetéExcellente résistance à la corrosion et aux intempériesRemarquable résistance chimiqueMatière amagnétiqueRésistance à haute températureMatière non inflammable