Hellermanntyton - Collier métallique 681x12.3 mm en Inox 316 noir - MBT27XHD - 111-01307

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.3 mm

  • longueur de bande - 681 mm

  • couleur - argent

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660339578

Réf. Sonepar

00816033957

Réf. Fournisseur

111-01307

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

12.3 mm

longueur de bande:

681 mm

couleur:

argent

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.27 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

5000 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

100...17 mm

Collier métallique avec système de verrouillage à billes - MBT27XHD, 681 mm x 12,3 mm, Inox 316, toron mini 17.0 mm, toron maxi 100.0 mm, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

Les colliers MBT, double toron, sont principalement utilisés lorsqu'il est nécessaire de supporter des charges exceptionnellement lourdes.Colliers double toron en acier inoxydable type SS316 Excellente résistance à la traction (double tour autour du câble)Colliers métalliques avec deux billes de verrouillage pour résister à de très fortes charges Solution fiable face aux environnements extrêmes