Hellermanntyton - Collier métallique recouvert 838x12.3 mm en Inox 316 noir - MBT33XHFC - 111-00302

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 12.3 mm

  • longueur de bande - 838 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660312458

Réf. Sonepar

00816031245

Réf. Fournisseur

111-00302

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

12.3 mm

longueur de bande:

838 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.38 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1620 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

17...254 mm

détectable:

Non

Collier métallique recouvert avec système de verrouillage à billes - MBT33XHFC, 838 mm x 12.3 mm, Inox 316 avec revêtement en Polyester noir, toron mini 17.0 mm, toron maxi 254.0 mm, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

Les colliers en acier inoxydable recouvert de la série MBT offrent une solution confortable et protégée, notamment dans le cas d'applications extérieures en milieu salin. En effet, la fine couche de revêtement en polyester représente une barrière pour les couples électrolytiques et autres phénomènes chimiques tels que la corrosion.Le choix de colliers métalliques se justifie dès lors qu'une résistance mécanique exceptionnelle est exigée.Acier inoxydable type SS316 recouvertColliers non ré-utilisables anti-corrosionSystème de verrouillage à bille(s) brevetéRevêtement en polyester offrant une couche de protection supplémentaire face à la corrosion et aux couples électrolitiques