Hellermanntyton - Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 138 x 8 mm, vert, non marqué - 142-10345
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 8 mm
longueur de bande - 138 mm
couleur - vert
sans halogène - Non
résistance min. à la traction - 135 N
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier de sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660316951
Réf. Sonepar
00816031695
Réf. Fournisseur
142-10345
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
8 mm
longueur de bande:
138 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Non
résistance min. à la traction:
135 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
HellermannTyton offre une gamme de scellés qui vous permettent de créer une piste d'audit et de détecter simplement et rapidement qu'un emballage ou un paquet ait été altéré ou trafiqué.La série SE est idéale pour une utilisation sur des conteneurs roulant, des trolleys duty free ou tout autre équipement ayant besoin d'une sécurité ou d'une traçabilité pour un audit.Une boucle secondaire peut-être réalisé pour éviter de se blesser avec l'excès de bande.SD30 offrent des crampons de serrage pour empêcher tout glissement sur du tissu ou des sacs textiles SE30 sont généralement utilisés pour sceller les portes et les clôturesImpression par transfert thermique pour la plus haute définition d’impressionImpression de textes sous forme de caractères alphanumériques séquentiels - images et code-barres disponibles sur demandePossibilité d’insérer le bout du collier dans la têtePossibilité d’envoyer électroniquement les tâches d’impression et les images


