Hellermanntyton - Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 230 x 3,8 mm, Jaune, personnalisable - 142-00348

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 27 mm

  • longueur de bande - 235 mm

  • couleur - jaune

  • résistance min. à la traction - 134 N

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660343803

Réf. Sonepar

00816034380

Réf. Fournisseur

142-00348

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

27 mm

longueur de bande:

235 mm

couleur:

jaune

résistance min. à la traction:

134 N

qualité du matériau:

polyamide

transparent:

Non

Collier de sécurité pour scellé, Polyamide 6.6, Jaune, longeur 230 mm, largeur 3.8 mm, toron mini 10.0 mm, toron maxi 38.0 mm, personnalisable, crantage intérieur, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

HellermannTyton propose des colliers de sécurité qui vous permettent de créer une piste d’audit et de détecter rapidement qu’un emballage ou un paquet a été altéré. Les applications de ce produit sont très vastes, de la sécurisation d’argent en espèces au scellement de sacs postaux, en passant par la sécurisation des portes d’un véhicule et de palettes à roulettes.Ces colliers sont livrés sans impression mais il est recommandé de les numéroter en séquence pour obtenir un niveau de sécurité maximal. La gamme comprend des crampons de serrage (SD30) pour faciliter la fermeture de grands sacs et une boucle de serrage pour maintenir le bout du collier en place.SD30 offrent des crampons de serrage pour empêcher tout glissement sur du tissu ou des sacs textiles SE30 sont généralement utilisés pour sceller les portes et les clôturesImpression par transfert thermique pour la plus haute définition d’impressionImpression de textes sous forme de caractères alphanumériques séquentiels - images et code-barres disponibles sur demandePossibilité d’insérer le bout du collier dans la têtePossibilité d’envoyer électroniquement les tâches d’impression et les images