Hellermanntyton - Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 230 x 3,8 mm, Rouge, personnalisable - 142-00350


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 27 mm
longueur de bande - 235 mm
couleur - rouge
résistance min. à la traction - 134 N
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier de sécurité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660343827
Réf. Sonepar
00816034382
Réf. Fournisseur
142-00350
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
27 mm
longueur de bande:
235 mm
couleur:
rouge
résistance min. à la traction:
134 N
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
HellermannTyton propose des colliers de sécurité qui vous permettent de créer une piste d’audit et de détecter rapidement qu’un emballage ou un paquet a été altéré. Les applications de ce produit sont très vastes, de la sécurisation d’argent en espèces au scellement de sacs postaux, en passant par la sécurisation des portes d’un véhicule et de palettes à roulettes.Ces colliers sont livrés sans impression mais il est recommandé de les numéroter en séquence pour obtenir un niveau de sécurité maximal. La gamme comprend des crampons de serrage (SD30) pour faciliter la fermeture de grands sacs et une boucle de serrage pour maintenir le bout du collier en place.SD30 offrent des crampons de serrage pour empêcher tout glissement sur du tissu ou des sacs textiles SE30 sont généralement utilisés pour sceller les portes et les clôturesImpression par transfert thermique pour la plus haute définition d’impressionImpression de textes sous forme de caractères alphanumériques séquentiels - images et code-barres disponibles sur demandePossibilité d’insérer le bout du collier dans la têtePossibilité d’envoyer électroniquement les tâches d’impression et les images