Hellermanntyton - Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 230 x 3,8 mm, Vert, personnalisable - 142-00351

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 27 mm

  • longueur de bande - 230 mm

  • couleur - vert

  • résistance min. à la traction - 135 N

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660343834

Réf. Sonepar

00816034383

Réf. Fournisseur

142-00351

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

27 mm

longueur de bande:

230 mm

couleur:

vert

résistance min. à la traction:

135 N

qualité du matériau:

polyamide

transparent:

Non

Collier de sécurité pour scellé, Polyamide 6.6, Vert, longeur 230 mm, largeur 3.8 mm, toron mini 10.0 mm, toron maxi 38.0 mm, personnalisable, conditionnement par 100