Hellermanntyton - Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 235 x 3,8 mm, marron, non marqué - 142-10300

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 235 x 3,8 mm, marron, non marqué

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - marron

  • longueur - 235 mm

  • transparent - Non

  • sans halogène - Oui

  • largeur - 3.8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660316708

Réf. Sonepar

00816031670

Réf. Fournisseur

142-10300

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

couleur:

marron

longueur:

235 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

3.8 mm

Collier de sécurité pour scellé, Polyamide 6,6, Marron, longeur 235 mm, largeur 3.8 mm, toron mini 1.0 mm, toron maxi 38.0 mm, conditionnement par 100