Hellermanntyton - Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 235 x 3,8 mm, rouge, non marqué - 142-10306
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
longueur - 235 mm
transparent - Non
sans halogène - Oui
largeur - 3.8 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier de sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660316760
Réf. Sonepar
00816031676
Réf. Fournisseur
142-10306
Marque
Hellermanntyton
couleur:
rouge
longueur:
235 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
3.8 mm


