Hellermanntyton - Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 235 x 3,8 mm, vert, non marqué - 142-10302
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
longueur - 235 mm
transparent - Non
sans halogène - Oui
largeur - 3.8 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier de sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660316722
Réf. Sonepar
00816031672
Réf. Fournisseur
142-10302
Marque
Hellermanntyton
couleur:
vert
longueur:
235 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
3.8 mm
Collier de sécurité pour scellé, Polyamide 6,6, Vert, longeur 235 mm, largeur 3.8 mm, toron mini 1.0 mm, toron maxi 38.0 mm, conditionnement par 100


