Hellermanntyton - Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 235 x 3,8 mm, violet, non marqué - 142-10305

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 235 x 3,8 mm, violet, non marqué

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - violet

  • longueur - 235 mm

  • transparent - Non

  • sans halogène - Oui

  • largeur - 3.8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5022660316753

Réf. Sonepar

00816031675

Réf. Fournisseur

142-10305

Marque

Hellermanntyton

couleur:

violet

longueur:

235 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

3.8 mm

Collier de sécurité pour scellé, Polyamide 6,6, Violet, longeur 235 mm, largeur 3.8 mm, toron mini 1.0 mm, toron maxi 38.0 mm, conditionnement par 100