Hellermanntyton - Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 285 x 3,8 mm, jaune, non marqué - 142-00061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
longueur - 285 mm
largeur - 3.8 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier de sécurité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660317477
Réf. Sonepar
00816031747
Réf. Fournisseur
142-00061
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur:
jaune
longueur:
285 mm
largeur:
3.8 mm
Collier de sécurité pour scellé, Polyamide 6,6, Jaune, longeur 285 mm, largeur 3.8 mm, toron mini 1.0 mm, toron maxi 5.0 mm, conditionnement par 100