Hellermanntyton - Coude thermo avec adhésif , Ø entrée/sortie 43.1 /27.9 / 43.1 /9.7 mm - 411-01050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 43.1 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 27.9 mm
longueur totale après rétrécissement - 53.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660406966
Réf. Sonepar
00816064807
Réf. Fournisseur
411-01050
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
43.1 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
27.9 mm
longueur totale après rétrécissement:
53.3 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
43.1 mm
diamètre interne après rétrécissement:
9.7 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câblesFacile à retirer, pour des opérations de maintenance, dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusible


