Hellermanntyton - Embout droit avec adhésif de Ø variable, entrée 33/16,5, sortie 33/8,4mm - 417-51010

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 33 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 16.5 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 153 mm

  • diamètre interne avant rétrécissement - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660438707

Réf. Sonepar

00816064908

Réf. Fournisseur

417-51010

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

33 mm

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

16.5 mm

longueur totale après rétrécissement:

153 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

33 mm

diamètre interne après rétrécissement:

8.4 mm

Pièce moulée thermorétractable droite de diamètre variable avec adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres expansés/rétreints d'entréee 33/16,5, de sortie 33/8,4mm