Hellermanntyton - Embout droit sans adhésif de Ø variable, entrée 53/22,9, sortie 53/14,2mm - 417-53005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 53.3 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.9 mm
longueur totale après rétrécissement - 175.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660439018
Réf. Sonepar
00816064910
Réf. Fournisseur
417-53005
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
53.3 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
22.9 mm
longueur totale après rétrécissement:
175.3 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
53.3 mm
diamètre interne après rétrécissement:
14.2 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Idéal pour le câblage des navires et des wagons de trainsTrès robuste, résistance à l'écrasement supérieure et excellente répartition des contraintesL'épaisseur de la paroi varie avec la longue sortie, ce qui permet un réglage à des angles variables de 90°


