Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 31/10.5 / 31/7mm - 401-55043

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -70...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 10.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660432521

Réf. Sonepar

00816043252

Réf. Fournisseur

401-55043

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

31 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-70...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

10.5 mm

longueur totale après rétrécissement:

67 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

31 mm

diamètre interne après rétrécissement:

7 mm

Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 155-42-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 31/10.5 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 31/7mm"