Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 43/28 / 43/10mm - 401-57880

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 43 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -70...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 28 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660634871
Réf. Sonepar
00816702421
Réf. Fournisseur
401-57880
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
43 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-70...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
28 mm
longueur totale après rétrécissement:
79 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
43 mm
diamètre interne après rétrécissement:
10 mm