Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 16.5 /7.9 / 16.5 /3.8 mm - 401-04008

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 16.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.9 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660403675

Réf. Sonepar

00816040367

Réf. Fournisseur

401-04008

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

16.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

7.9 mm

longueur totale après rétrécissement:

25.4 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

16.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3.8 mm

Pièce moulée thermorétractable droite 104-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 16.5 /7.9 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 16.5 /3.8 mm"