Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 16.5 /7.9 / 16.5 /3.8 mm - 401-04026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 16.5 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.9 mm
longueur totale après rétrécissement - 25.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660403934
Réf. Sonepar
00816040393
Réf. Fournisseur
401-04026
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
16.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
7.9 mm
longueur totale après rétrécissement:
25.4 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
16.5 mm
diamètre interne après rétrécissement:
3.8 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes avec une lèvre circulaire adaptableEn combinaison avec de l'adhésif pour une étanchéité environnementaleIdéale pour de petits diamètres de câble