Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 25/14 / 9/3.5 mm - 401-53018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 25 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement - 14 mm
longueur totale après rétrécissement - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660431364
Réf. Sonepar
00816043136
Réf. Fournisseur
401-53018
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
25 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement:
14 mm
longueur totale après rétrécissement:
55 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
9 mm
diamètre interne après rétrécissement:
3.5 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux