Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 31/17.8 / 31/7.1 mm - 401-01015

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...135 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 17.8 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 66 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660400940

Réf. Sonepar

00816040094

Réf. Fournisseur

401-01015

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

31 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...135 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

17.8 mm

longueur totale après rétrécissement:

66 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

31 mm

diamètre interne après rétrécissement:

7.1 mm

Pièce moulée thermorétractable droite 101-1-J en polyoléfine flexible (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 31/17.8 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 31/7.1 mm"