Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 36.1 /22.4 / 36.1 /8.4 mm - 401-02009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 36.1 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.4 mm
longueur totale après rétrécissement - 73.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660401541
Réf. Sonepar
00816040154
Réf. Fournisseur
401-02009
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
36.1 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
22.4 mm
longueur totale après rétrécissement:
73.7 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
36.1 mm
diamètre interne après rétrécissement:
8.4 mm