Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 50.8 /17.8 / 17/5.6 mm - 401-10015

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 50.8 /17.8  / 17/5.6 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 50.8 mm

  • modèle - autre

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...135 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 17.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660407574

Réf. Sonepar

00816040757

Réf. Fournisseur

401-10015

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

50.8 mm

modèle:

autre

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...135 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

17.8 mm

longueur totale après rétrécissement:

63.5 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

17 mm

diamètre interne après rétrécissement:

5.6 mm

Pièce moulée thermorétractable droite 110-2-J en polyoléfine flexible (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 50.8 /17.8 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 17/5.6 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câblesFacile à retirer pour des opérations de maintenance dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusibleAssure une protection mécanique contre les impacts environnementaux