Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 10.7 /7.9 / 4.6 /2mm - 401-13027

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 10.7 /7.9  / 4.6 /2mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 10.7 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660413476

Réf. Sonepar

00816041347

Réf. Fournisseur

401-13027

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

10.7 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

7.9 mm

longueur totale après rétrécissement:

25.4 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

4.6 mm

diamètre interne après rétrécissement:

2 mm

Pièce moulée thermorétractable droite 113-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 10.7 /7.9 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 4.6 /2mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câblesFacile à retirer pour des opérations de maintenance dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusibleAssure une protection mécanique contre les impacts environnementaux