Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 10.7 /7.9 / 4.6 /2mm - 401-13019

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 10.7 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660414206

Réf. Sonepar

00816041420

Réf. Fournisseur

401-13019

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

10.7 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

7.9 mm

longueur totale après rétrécissement:

25.4 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

4.6 mm

diamètre interne après rétrécissement:

2 mm

Pièce moulée thermorétractable droite 113-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 10.7 /7.9 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 4.6 /2mm"