Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 20.8 /10.4 / 11.2 /5.6 mm - 401-05090

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 20.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...200 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 10.4 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 38.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660657177

Réf. Sonepar

00816640278

Réf. Fournisseur

401-05090

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

20.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...200 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

10.4 mm

longueur totale après rétrécissement:

38.1 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

11.2 mm

diamètre interne après rétrécissement:

5.6 mm

Pièce moulée thermorétractable droite 105-60-L en Fluoroélastomère, retardateur de flamme (FPM-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 20.8 /10.4 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 11.2 /5.6 mm"