Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 24/10.5 / 14/6mm - 401-52373


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 24 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 10.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660635892
Réf. Sonepar
00816063589
Réf. Fournisseur
401-52373
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
24 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
10.5 mm
longueur totale après rétrécissement:
26 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
14 mm
diamètre interne après rétrécissement:
6 mm