Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 31/14.2 / 31/6.6 mm - 401-06038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 14.2 mm
longueur totale après rétrécissement - 55.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660405457
Réf. Sonepar
00816040545
Réf. Fournisseur
401-06038
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
31 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
14.2 mm
longueur totale après rétrécissement:
55.4 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
31 mm
diamètre interne après rétrécissement:
6.6 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes avec une lèvre circulaire adaptableEn combinaison avec de l'adhésif pour une étanchéité environnementaleIdéale pour de petits diamètres de câble