Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 31/17.8 / 31/7.1 mm - 401-01008

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 17.8 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 66 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660400858

Réf. Sonepar

00816040085

Réf. Fournisseur

401-01008

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

31 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

17.8 mm

longueur totale après rétrécissement:

66 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

31 mm

diamètre interne après rétrécissement:

7.1 mm

Pièce moulée thermorétractable droite 101-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 31/17.8 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 31/7.1 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Soulagement en traction des connecteurs de câblesFacilement ré-ouvrable pour maintenance si utilisé conjointement avec de l'adhésif thermofusible.