Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 31/17.8 / 31/7.1 mm - 401-01017


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 17.8 mm
longueur totale après rétrécissement - 66 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660400933
Réf. Sonepar
00816040093
Réf. Fournisseur
401-01017
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
31 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
17.8 mm
longueur totale après rétrécissement:
66 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
31 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7.1 mm