Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 31/18 / 18/7mm - 401-55373

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660635922
Réf. Sonepar
00816063592
Réf. Fournisseur
401-55373
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
31 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
18 mm
longueur totale après rétrécissement:
47 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
18 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux