Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 31/18 / 18/7mm - 401-55573

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 18 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 67 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660635977

Réf. Sonepar

00816063597

Réf. Fournisseur

401-55573

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

31 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

18 mm

longueur totale après rétrécissement:

67 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

18 mm

diamètre interne après rétrécissement:

7 mm

Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 155-62-H avec lèvre flexible sans halogène, retardateur de flamme (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 31/18mm , Ø de sortie expansé/rétreint 18/7mm"