Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 43/28 / 43/10mm - 401-57013

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 43 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -70...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 28 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660433948

Réf. Sonepar

00816043394

Réf. Fournisseur

401-57013

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

43 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-70...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

28 mm

longueur totale après rétrécissement:

79 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

43 mm

diamètre interne après rétrécissement:

10 mm

Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 157-42-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 43/28mm , Ø de sortie expansé/rétreint 43/10mm"