Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 43/28 / 43/10mm - 401-57069

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 43/28 / 43/10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 43 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 28 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 99 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660434327

Réf. Sonepar

00816043432

Réf. Fournisseur

401-57069

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

43 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

28 mm

longueur totale après rétrécissement:

99 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

43 mm

diamètre interne après rétrécissement:

10 mm

Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 157-43-H avec lèvre flexible sans halogène, retardateur de flamme (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 43/28mm , Ø de sortie expansé/rétreint 43/10mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux