Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 51.9 /35.1 / 51.9 /15.8 mm - 401-07065

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 51.9 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...105 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 35.1 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 124.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660658662

Réf. Sonepar

00816640279

Réf. Fournisseur

401-07065

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

51.9 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...105 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

35.1 mm

longueur totale après rétrécissement:

124.5 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

51.9 mm

diamètre interne après rétrécissement:

15.8 mm

Pièce moulée thermorétractable droite 107-4-H avec lèvre en polyoléfine flexible sans halogène, retardateur de flamme (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 51.9 /35.1 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 51.9 /15.8 mm"