Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 66/45 / 66/17mm - 401-59012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 66 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660435409
Réf. Sonepar
00816043540
Réf. Fournisseur
401-59012
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
66 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
45 mm
longueur totale après rétrécissement:
171 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
66 mm
diamètre interne après rétrécissement:
17 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux


