Hellermanntyton - Embout Thermo droit, diamètre 23.8/9.9, conditionné par 5 pièces - 422-20000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout Thermo droit, diamètre 23.8/9.9, conditionné par 5 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 23.8 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...120 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 9.9 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660453854

Réf. Sonepar

00816045385

Réf. Fournisseur

422-20000

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

23.8 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...120 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

9.9 mm

longueur totale après rétrécissement:

105.9 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

17.2 mm

diamètre interne après rétrécissement:

6.6 mm

Pièce moulée thermorétractable droite avec lèvre sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres 23.8 mm/9.9 mm

Les Atouts de l'article:

Faisceaux du secteur industriel et militaire.Cette pièce assure une répartition homogène des contraintes, notamment pour les petits diamètres de câbles, nécessitant un fort taux de rétreint