Hellermanntyton - Embout Thermo droit, diamètre 30.9/18.5, conditionné par 5 pièces - 422-20200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 30.9 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...120 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 18.5 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660454158

Réf. Sonepar

00816045415

Réf. Fournisseur

422-20200

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

30.9 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...120 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

18.5 mm

longueur totale après rétrécissement:

138.6 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

24.3 mm

diamètre interne après rétrécissement:

8.9 mm

Pièce moulée thermorétractable droite avec lèvre sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres 30.9 mm/18.5 mm