Hellermanntyton - Embout Thermo droit, diamètre 42.2/32.2, conditionné par 5 pièces - 422-20500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 42.2 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 32.2 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660454516
Réf. Sonepar
00816045451
Réf. Fournisseur
422-20500
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
42.2 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
32.2 mm
longueur totale après rétrécissement:
203.2 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
38.3 mm
diamètre interne après rétrécissement:
12.7 mm
Les Atouts de l'article:
Faisceaux du secteur industriel et militaire.Cette pièce assure une répartition homogène des contraintes, notamment pour les petits diamètres de câbles, nécessitant un fort taux de rétreint