Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embout Thermo droit, diamètre 62.7/45.4, conditionné par 5 pièces - 422-20700

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 62.7 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...120 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 45.4 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026312712

Réf. Sonepar

00816631271

Réf. Fournisseur

422-20700

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

62.7 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...120 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

45.4 mm

longueur totale après rétrécissement:

228.6 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

53.3 mm

diamètre interne après rétrécissement:

16.7 mm

Pièce moulée thermorétractable droite avec lèvre sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres 62.7 mm/45.4 mm