Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 10.7 /7.9 / 4.6 /2.0 mm - 401-13480


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 10.7 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660414176
Réf. Sonepar
00816041417
Réf. Fournisseur
401-13480
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
10.7 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
7.9 mm
longueur totale après rétrécissement:
25.4 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
4.6 mm
diamètre interne après rétrécissement:
2 mm