Hellermanntyton - Embout thermo droit, Ø entrée/sortie 12/9.8 / 6/2mm - 410-30480

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 12 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 9.8 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 19 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660402142

Réf. Sonepar

00816040214

Réf. Fournisseur

410-30480

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

12 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

9.8 mm

longueur totale après rétrécissement:

19 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

6 mm

diamètre interne après rétrécissement:

2 mm

Pièce moulée thermorétractable droite 1030-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 12/9.8 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 6/2mm"